硬質フレキ用ルーバーキャップ

硬質フレキ用ルーバーキャップ - タイロン硬質フレキ用ルーバーキャップ - タイロン

鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。
樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。

用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)内容量1個
注意
※ルーバーを無理に90°開こうとすると破損します。全閉状態でのご使用は空調機の故障の原因となります。風速10m/s以下でご使用ください。
※樹脂製のため、頻繁に作動させると摩耗により可動部がゆるくなる場合があります。
※本製品は、風向調節のための部材であり、風量を制御する目的では使えません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口率(%)
適合ホース径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194625LC-100ルーバー:2~78100
オープン
4,890
5,379(税込)
当日出荷
23194634LC-125ルーバー:2~72125
オープン
5,690
6,259(税込)
当日出荷
23194650LC-150ルーバー:2~79150
オープン
6,790
7,469(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする