36V コードレスセーバソー

36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)内容量1台
関連資料:(2MB)
注意
※CR36DMA (NN)の電池・充電器は別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663524CR36DMA (2XPZ)マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー
91,600
63,980
70,378(税込)
当日出荷
本体画像21663540CR36DMA (NN)ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ
39,100
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする