曜日別特売

ダンボール製カラーコーン

ダンボール製カラーコーン - グランド印刷ダンボール製カラーコーン - グランド印刷ダンボール製カラーコーン - グランド印刷ダンボール製カラーコーン - グランド印刷

環境に配慮したエコなダンボール製カラーコーンです。
軽くて運びやすい!折りたたんでコンパクトに保管できて廃棄も簡単です。

用途安全コーン、カラーコーン、軽量、ダンボール、スタンド看板、イベント、学校、室内材質3mm厚ダンボール高さ(mm)700質量(g)220底寸法(mm)底辺250角内容量1個
注意
※ダンボール製のため屋外での使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663646dcon-m
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする