延生金属
帯鉄
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途
重量物の梱包用
表面処理
ワックス、メッキ処理
引張強度(N/mm)
750
巻種類
リボン巻き
伸び(%)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※商品の仕上がりが1点1点異なる為、質量、長さが表記の範囲内で上下します。
※山間部等は別途配送手数料が発生することがあります。
※個人宅配送不可商品。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21663734
‐
約16(±0.5)
約286~318
約0.5
シルバー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21663750
‐
約16(±0.5)
約366~398
約0.5
シルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21663759
‐
約19(±0.5)
約242~268
約0.5
シルバー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21663768
‐
約19(±0.5)
約376~403
約0.5
シルバー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
820
~
/
税込
¥
902
~
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000