ブラスト興業
スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途
規制看板 幅狭地
材質
(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー
幅(mm)
280
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1400
取付方式
スタンド式
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22336879
SYA-101POW-50
1台
50M先工事中
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336888
SYA-101POW-50-2
1セット(2台)
50M先工事中
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336897
SYA-102POW-100
1台
100M先工事中
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336906
SYA-102POW-100-2
1セット(2台)
100M先工事中
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336915
SYA-102POW-200
1台
200M先工事中
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336924
SYA-102POW-200-2
1セット(2台)
200M先工事中
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336940
SYA-103POW
1台
お願い
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336949
SYA-103POW-2
1セット(2台)
お願い
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336958
SYA-104POW
1台
段差あり
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336967
SYA-104POW-2
1セット(2台)
段差あり
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336976
SYA-105POW
1台
徐行
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336985
SYA-105POW-2
1セット(2台)
徐行
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22336994
SYA-106POW
1台
片側交互通行
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337010
SYA-106POW-2
1セット(2台)
片側交互通行
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337019
SYA-107POW
1台
停止位置
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337028
SYA-107POW-2
1セット(2台)
停止位置
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337037
SYA-108POW
1台
工事区間始まり
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337046
SYA-108POW-2
1セット(2台)
工事区間始まり
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337055
SYA-109POW
1台
工事区間終わり
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337064
SYA-109POW-2
1セット(2台)
工事区間終わり
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337080
SYA-110POW
1台
歩行者通路
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337089
SYA-110POW-2
1セット(2台)
歩行者通路
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337098
SYA-111POW
1台
車線減少←
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337107
SYA-111POW-2
1セット(2台)
車線減少←
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337116
SYA-112POW
1台
車線減少→
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337125
SYA-112POW-2
1セット(2台)
車線減少→
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337134
SYA-113POW
1台
車輛通行止
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337150
SYA-113POW-2
1セット(2台)
車輛通行止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337159
SYA-114POW
1台
通行止
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337168
SYA-114POW-2
1セット(2台)
通行止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337177
SYA-115POW
1台
工事中
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337186
SYA-115POW-2
1セット(2台)
工事中
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337195
SYA-116POW
1台
速度落としてください
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337204
SYA-116POW-2
1セット(2台)
速度落としてください
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337220
SYA-117POW
1台
幅員減少
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337229
SYA-117POW-2
1セット(2台)
幅員減少
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337238
SYA-118POW
1台
右折できません
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337247
SYA-118POW-2
1セット(2台)
右折できません
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337256
SYA-119POW
1台
左折できません
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337265
SYA-119POW-2
1セット(2台)
左折できません
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337274
SYA-120POW
1台
工事車両出入口
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337290
SYA-120POW-2
1セット(2台)
工事車両出入口
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337299
SYA-121POW
1台
通り抜けできません
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337308
SYA-121POW-2
1セット(2台)
通り抜けできません
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337317
SYA-122POW
1台
右によってください
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337326
SYA-122POW-2
1セット(2台)
右によってください
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337335
SYA-123POW
1台
左によってください
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337344
SYA-123POW-2
1セット(2台)
左によってください
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337360
SYA-124POW
1台
片側通行
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22337369
SYA-124POW-2
1セット(2台)
片側通行
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。