曜日別特売

マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット - カクイチ

柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。

用途
一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全35種類を絞り込む
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
肉厚(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22333406SD2510SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.126.510120
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333415SD2520SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.126.520120
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333424SD2530SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.126.530120
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333440SD2550SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.126.550120
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333449SD25100SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.126.5100120
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333458SD3210SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.23310160
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333467SD3220SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.23320160
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333476SD3230SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.23330160
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333485SD3250SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.23350160
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333494SD32100SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.233100160
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333510SD4010SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.24010195
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333519SD4020SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.24020195
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333528SD4030SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.24030195
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333537SD4050SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.24050195
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333546SD40100SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.240100195
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333555SD5010SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.25210250
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
22333564SD5020SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.25220250
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
22333580SD5030SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.25230250
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
22333589SD5050SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.25250250
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
22333598SD50100SET専用ホースバンド:2個ホース標準:1.252100250
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333607SD6510SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.46510360
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333616SD6520SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.46520360
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333625SD6530SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.46530360
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333634SD6550SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.46550360
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333650SD65100SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.465100360
オープン
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333659SD7510SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.47810430
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333668SD7520SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.47820430
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333677SD7530SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.47830430
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333686SD7550SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.47850430
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333695SD75100SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.478100430
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333704SD10010SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.510310605
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333720SD10020SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.510320605
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
22333729SD10030SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.510330605
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333738SD10050SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.510350605
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
22333747SD100100SET専用ホースバンド:4個ホース標準:1.5103100605
オープン
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする