曜日別特売

楽取り!ランドリーリムーバー

楽取り!ランドリーリムーバー - 福昌

洗濯機にいれるだけ!衣類についた糸くずやホコリを洗いながら取り除きます。
直接衣類やカーペットなどにくっつけてペットの毛や紙屑などの回収もできます。
洗って繰り返し使えるので、経済的なリムーバーです。2個入り

材質ポリウレタン質量(g)60寸法(幅W×奥行D×厚)(mm)(突起部含まず)100×100×10RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(2個)
注意
※洗濯使用時においては本品は糸くずなどを直接付着することを目的とした商品ではありませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22332374FS-627
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【繰り返し使える!】粘着力でホコリをキャッチ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする