楽拭き!モップ basic用 交換スポンジ

楽拭き!モップ basic用 交換スポンジ - 福昌
(1件のレビュー)

楽拭き!モップ basicシリーズ(FS-629、FS-630)交換用スポンジです。摩擦・劣化したときの交換用としてご使用ください。

材質ウレタン、PP質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×5×4RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本商品は交換用スポンジです。本体は付属していませんので、別途お買い求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22332408FS-634
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【時短でお掃除】固くならない?!スポンジモップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 風呂の床壁の水滴除去
その他業種

使用2回目でスポンジが剥がれました。
使用したので返品交換は不可と思い、新たに購入しましたが出荷されるまでものすごい時間を要しています。
次回は製品到着後スポンジの付き具合を確認してから使用します。
まったく、不良返品できない悔しさが溜まりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする