4枚刃ナクロラップ

4枚刃ナクロラップ - GCT+4枚刃ナクロラップ - GCT+4枚刃ナクロラップ - GCT+4枚刃ナクロラップ - GCT+4枚刃ナクロラップ - GCT+

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。
ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。
その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。

用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○材質400PLUS刃数4コーティングnACROねじれ角(°)43/45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※再研磨は先端切断、底刃付けで70-80%程度の性能を発揮します。(再コーティングは推奨しません)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223340884GPVE030nACR1本63
2,830
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
223340974GPVE040nACR1本64
2,830
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
223341064GPVE050nACR1本65
2,830
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
223341154GPVE060nACR1本66
2,830
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
223341244GPVE080nACR1本88
3,930
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
223341404GPVE100nACR1本1010
6,190
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
223341584GPVE160nACR1本1616
19,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
223341674GPVE SET/6.8.10.121セット(4本)6、8、10、126、8、10、12
20,150
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
223341494GPVE120nACR1本1212
8,260
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする