SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途
炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
4
コーティング
ZrN-A
ねじれ角(°)
45
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334176
P-MPE3304ZRN
1本
3
3
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22334185
P-MPE0404ZRN
1本
4
4
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
22334194
P-PE0104ZRN
1本
6
1
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334210
P-PE0154ZRN
1本
6
1.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334219
P-PE0204ZRN
1本
6
2
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334228
P-PE0254ZRN
1本
6
2.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334237
P-PE0304ZRN
1本
6
3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334246
P-PE0354ZRN
1本
6
3.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334255
P-PE0404ZRN
1本
6
4
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334264
P-PE0454ZRN
1本
6
4.5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334280
P-PE0504ZRN
1本
6
5
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334289
P-PE0604ZRN
1本
6
6
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
22334298
P-PE0704ZRN
1本
8
7
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
22334307
P-PE0804ZRN
1本
8
8
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
22334316
P-PE0904ZRN
1本
10
9
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22334325
P-PE1004ZRN
1本
10
10
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
22334334
P-PE1104ZRN
1本
12
11
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
22334350
P-PE1204ZRN
1本
12
12
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
22334359
P-PE1404ZRN
1本
16
14
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
22334368
P-PE1604ZRN
1本
16
16
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
22334377
P-PE1804ZRN
1本
20
18
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
22334386
P-PE2004ZRN
1本
20
20
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
22334395
ハイヘリZ P-PE 4F SET/ 6.8.10.12 ZRN
1セット(4本)
6、8、10、12
6、8、10、12
¥
17,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください