SPEED TIGER(スピードタイガー)
4枚刃防振Zロング
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。
従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途
炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
4
コーティング
ZrN-A
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334517
P-LET0204ZRN
50
12
4
2
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22334526
P-LET0254ZRN
50
12
4
2.5
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22334535
P-LET0304ZRN
60
15
6
3
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
22334544
P-LET0354ZRN
60
15
6
3.5
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
22334560
P-LET0404ZRN
75
20
6
4
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
22334569
P-LET0504ZRN
75
25
6
5
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
22334578
P-LET0604ZRN
75
30
6
6
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
22334587
P-LET0804ZRN
100
40
8
8
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22334596
P-LET1004ZRN
100
40
10
10
¥
7,620
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
22334605
P-LET1204ZRN
100
50
12
12
¥
9,880
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
22334614
P-LET1604ZRN
150
60
16
16
¥
28,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください