曜日別特売

3枚刃ハイヘリZ

3枚刃ハイヘリZ - SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZ - SPEED TIGER(スピードタイガー)

サイズが多く、第一選定に対応
ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。
幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。

用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△刃数3ねじれ角(°)45材質600PLUSコーティングZrN-A
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22334630P-MPE 3303 ZRN (3.0)1本333
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
22334639P-MPE 0403 ZRN (4.0)1本443
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
22334648P-PE 0103 ZRN (1.0)1本163
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334657P-PE 0153 ZRN (1.5)1本1.563
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334666P-PE 0203 ZRN (2.0)1本263
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334675P-PE 0253 ZRN (2.5)1本2.563
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334684P-PE 0303 ZRN (3.0)1本363
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334700P-PE 0403 ZRN (4.0)1本463
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334709P-PE 0503 ZRN (5.0)1本563
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334718P-PE 0603 ZRN (6.0)1本663
1,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
22334727P-PE 0703 ZRN (7.0)1本783
3,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
22334736P-PE 0803 ZRN (8.0)1本883
3,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
22334745P-PE 0903 ZRN (9.0)1本9103
5,650
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
22334779P-PE 1603 ZRN (16.0)1本16163
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
22334788P-PE 2003 ZRN (20.0)1本20203
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
22334797P-PE 3F SET/ 6.8.10.12 ZRN1セット(4本)6、8、10、126、8、10、123
17,460
14,980
16,478(税込)
当日出荷
22334754P-PE 1003 ZRN (10.0)1本10103
5,650
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
22334770P-PE 1203 ZRN (12.0)1本12123
7,900
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする