SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃エコノATB
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途
炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△
材質
600PLUS
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
コーティング
ALTIBN
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22334815
P-MSE 0152 ATB (1.5)
4
1.5
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
22334806
P-MSE 0102 ATB (1.0)
3
1
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください