カモン
RCA分配アダプタ 金メッキ
RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
色
ブラック
タイプ
RCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
RCA
コネクタ2
RCA
内容量
1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22332907
RF-2V
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください