カモン
Φ6.3mmステレオ(プラグ)-金メッキ RCA×2(赤、白)変換ケーブル OFC 1.5m
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色
ブラック
タイプ
Φ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)
約1.5
ケーブル長(m)
約1.5
ケーブル
OFC
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
RCA
コネクタ2
6.3mmΦステレオ
内容量
1本
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22333178
63SR2-15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください