ササガワ
手書きPOP用カード
手書きで映えるシンプルなPOPカード。
親しみやすい形状。
自由自在な使い方ができます。
売り場での確かな存在感を高め、商品の見映えを良くするPOPです。
材質
カード紙
タイプ
片面印刷
内容量
1冊(10枚)
注意
※「ブラック」の商品は特殊インクを使用しているため製造工程上裏面に白いインクが付着している場合が御座います。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22338306
16-1760
吹出し型 大
ブラック
96×126
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
22338315
16-1761
吹出し型 大
クラフト
96×126
¥
550
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
22338324
16-1762
丸吹出し型
ブラック
68×90
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
22338340
16-1763
丸吹出し型
クラフト
68×90
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
22338349
16-1764
丸型 フチ
ブラック
80×80
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
22338358
16-1765
丸型 フチ
クラフト
80×80
¥
440
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください