ササガワ
七夕飾り 星型短冊 穴アキ
願い事を書いて吊り下げてみましょう。
穴あき(直径約3mm)。紙厚約0.4mm。
七夕やクリスマスのイベントにも。つなげてガーランドするのもおススメ。
材質
ホイルカード紙(310g/m
2
)
穴径(Φmm)
3
紙厚(mm)
約0.4
寸法(高さH×幅W)(mm)
100×105
内容量
1袋(5冊×10枚)
注意
※紐は付属しておりません。筆記具は油性筆記具をご使用ください。
※裏面は別色です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22338796
46-6186
金、裏面:白
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22338805
46-6187
銀、裏面:グレー
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください