山里産業(ヤマリ)
補償導線(E熱電対用)
PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途
補償導線
種別
補償導線
色
紫
熱電対
E熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22335120
YM-EX-15
1巻(50m)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335129
YM-EX-15
1巻(100m)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください