山里産業(ヤマリ)
補償導線(K熱電対用)
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。
高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途
補償導線
種別
補償導線
色
青
熱電対
K熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
クラス
精密級
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22335138
YM-KX-15
1巻(50m)
¥
12,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
22335147
YM-KX-15
1巻(100m)
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください