山里産業(ヤマリ)
被覆熱電対(K熱電対)
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途
被覆熱電対
種別
被覆熱電対
色
青
熱電対
K熱電対
対数(P)
1
被覆材
フッ素樹脂(FEP)
注意
※1000mは在庫状況により、500m×2巻での納品となる可能性がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上外径(mm)
線心数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22335384
YM-DK65/FEP/FEP
1巻(10m)
1.5×2.5
0.65単線
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
22335400
YM-DK65/FEP/FEP
1巻(50m)
1.5×2.5
0.65単線
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335409
YM-DK65/FEP/FEP
1巻(100m)
1.5×2.5
0.65単線
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335418
YM-DK65/FEP/FEP
1巻(500m)
1.5×2.5
0.65単線
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335427
YM-DK65/FEP/FEP
1巻(1000m)
1.5×2.5
0.65単線
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335436
YM-DK30/FEP/FEP
1巻(10m)
1.0×1.6
0.32単線
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
22335445
YM-DK30/FEP/FEP
1巻(50m)
1.0×1.6
0.32単線
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
22335454
YM-DK30/FEP/FEP
1巻(100m)
1.0×1.6
0.32単線
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
22335470
YM-DK30/FEP/FEP
1巻(500m)
1.0×1.6
0.32単線
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335479
YM-DK30/FEP/FEP
1巻(1000m)
1.0×1.6
0.32単線
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335488
YM-DK20/FEP/FEP
1巻(10m)
0.9×1.4
0.2単線
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
22335497
YM-DK20/FEP/FEP
1巻(50m)
0.9×1.4
0.2単線
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
22335506
YM-DK20/FEP/FEP
1巻(100m)
0.9×1.4
0.2単線
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335515
YM-DK20/FEP/FEP
1巻(500m)
0.9×1.4
0.2単線
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22335524
YM-DK20/FEP/FEP
1巻(1000m)
0.9×1.4
0.2単線
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください