KTC
プラハードケース
衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。
質量(kg)
1.2
色
赤
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
443×216×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22336100
EKP-3
443×216×160
¥
5,610
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る