KTC
ワゴン(3段1引出し)(シルバー)
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。チェスト等を上乗せ可能です。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
寸法(mm)
中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
質量(kg)
24
色
シルバー
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
中間棚:15、底部:20
キャスター
ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)
本体寸法(mm)
715×410×880
天板耐荷重(kg)
20
引出し寸法(mm)
570×275×65
ストッパー
あり
棚段数(段)
3
引出し耐荷重(kg)
5
引出し
あり
内容量
1台
注意
※お客様での組み立てとなります。
※製品の上に乗らないでください。
※移動する際は引き出しを収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22336766
SKX2613S2
¥
50,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る