曜日別特売

6.3sq.絶縁ラチェットハンドル

6.3sq.絶縁ラチェットハンドル - KTC6.3sq.絶縁ラチェットハンドル - KTC

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。

質量(g)300送り角度(°)10差込角(sq.)6.3サイズ(mm)B40、T70、L140内容量1個
注意
※絶縁工具は絶縁被膜で覆われているため、寸法は参考値です。
※本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
※高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
※本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
※本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
※本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
※本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22336854ZBR2
25,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする