キシマ
ワンセカンド エアーポンプ
空気入れ、空気抜き、火おこし、ランタン、モバイルバッテリーがこれひとつで叶う優れもの。
用途
アウトドア、トラベル、災害時、レジャー
材質
ABS・ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×133
電池
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
圧力(kPa)
噴射機能:High4.5(30分)・Low2.5(60分)
バッテリー容量(mAh)
4000
光束(Lm)
High150・Medium100・Low5
防水保護等級
IPX4
内容量
1個
注意
※高い空気圧を要する製品にはご使用いただけません。火おこしを行う際は弱風に切り替えてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22337816
-
Khaki
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22337825
-
Blue Gray
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください