曜日別特売

転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面

転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンド両面 - Asmix(アスカ)

強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単

用途ポスターなどの掲示、展示内容量1台
注意
※ペットボトルは付属していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22361345APS-A1掲示面:577×824約5.9A12Lのペットボトルを5本638×最大420×1206
35,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
22361354APS-A2掲示面:403×577約3.4A22Lのペットボトルを4本464×最大310×873
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする