ヒロコーポレーション
ワンプッシュジェルバンドⅢ
消毒ジェルをいれれば、いつでもどこでも消毒が可能!
柔らかく、耐久性のある肌にやさしいシリコン素材!
最大20mlの消毒ジェルを入れられます。
付属品
注入用ボトル
材質
シリコン
色
ブルー
容量(mL)
約20
本体寸法(mm)
約240×45
バンド長(mm)
約245
内容量
1個
注意
※消毒ジェルは別売です。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372974
37621
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください