Hapyson
LED強力水中ライト
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単1乾電池×4(別売り)で動きます。
寸法(mm)
約Φ85 × 380
質量(g)
陸上:約1100(電池含む)
光源
ハイパワーLED×3
電池寿命(時間)
約8
使用電池
アルカリ乾電池単一×4(別売り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPx7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22371644
YF-153
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください