Hapyson
小型LED強力水中ライト
60m防水のハイパワーLED水中ライト。
水中や船上での視認性の上がるブルーとイエローのビビッドなカラー。単3乾電池×4(別売り)で動きます。
明るさの切替ができるタイプ
寸法(mm)
約Φ55 × 140 × 55
質量(g)
約260(電池含む)
光源
ハイパワーLED×1
電池寿命(時間)
強:約2、弱:約6
使用電池
アルカリ乾電池単3×4(別売り)
明るさ
強:約2000lx/200lm、弱:約500lx/70lm
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
60m防水
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22371660
YF-160
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください