Hapyson
乾電池式高輝度LED水中集魚灯ミニ
魚が最も反応する波長500nmの青緑LEDや光のゆらぎはそのままに、アジングやエギングなどのラン&ガンスタイルにも活躍シーンがひろがります。
機動性に優れた小型軽量タイプ
付属品
10mロープ、収納ポーチ
質量(g)
約440(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
62×164
光源
青緑LED×6、白色LED×3
電池寿命(時間)
全灯:連続約8、ゆらぎ:約30、白点灯:約25(20℃パナソニックアルカリ乾電池使用時)
使用電池
単3アルカリ乾電池×3(別売り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22371705
YF-510
¥
8,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください