グリーンライフ
折りたたみゴミストッカー
ゴミの一時保管やゴミの個別収集用等幅広く使用できる折りたたみ式のダストボックスです。
用途
ゴミの一時保管
材質
PVC、ポリエステル、PP
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71.5×45.5×45
収納容量(L)
45Lゴミ袋約2個分(目安)
折りたたみ寸法(cm)
6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×43
内容量
1個
注意
※カラスによるゴミの飛散被害を軽減する目的ではありますが、完全な被害防止を保証するものではありません。※降雪や風の強い時は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23173284
ODB-100(BK)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください