曜日別特売

ワンタッチフック ドライバー専用

ワンタッチフック ドライバー専用 - DOGYUワンタッチフック ドライバー専用 - DOGYUワンタッチフック ドライバー専用 - DOGYUワンタッチフック ドライバー専用 - DOGYU

ドライバー専用のツールホルダー。ワンタッチ式のプレートを使用しドライバーをしっかり固定、すぐにしまえてさっと取り出せます。内径寸法は8.5mmと17mmの2つ穴仕様。

全長(mm)205質量(g)75内容量1本
関連資料:(0.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317344904529
3,290
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする