曜日別特売

クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)

クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス) - MONOVATE(旧:日東金属工業)

オールステンレス製です。
ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。
トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。
サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)

用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37内容量1個
注意
※トルクレンチは付属しません。
※寸法上、本製品を取り付けできないトルクレンチもあります。詳しくはお問い合わせください。
※対応メーカー・サイズはホームページをご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
差込角(sq.)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23177990TSC-01約0.13306.35
45,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23177999TSC-02約0.13309.5
45,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23178008TSC-03約0.153512.7
45,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする