曜日別特売

家具転倒防止耐震バー

家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ家具転倒防止耐震バー - アイリスオーヤマ

地震の際に家具の転倒を防止する家具転倒防止耐震バーです。2本1セットです。インテリアに馴染むシンプルデザインです。設置後のお部屋もスッキリ見えます。設置面に柔らかい素材を使用しているので天井や家具を傷つけず、しっかり固定します。公的機関振動試験で転倒防止効果を実証済です。様々な取り付け範囲に対応できます。工具不要で取り付けが簡単です。

種別つっかえ棒材質パイプ : スチール(エポキシ樹脂塗装)、 樹脂部分 : ABS樹脂、発泡PEホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付可能寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23178017KTTB-SS1090120×215×300~40030~40
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
23178026KTTB-MM1500120×215×400~60040~60
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
23178035KTTB-LL2080120×215×600~100060~100
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする