昭和測器
圧電型加速度センサ
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)
0.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~160
外形寸法(mm)
Φ3.5×2.5
周波数(kHz)
共振周波数:60
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1~20000(±3dB)
ケーブル
ケーブル3m直出し
コネクタ
ケーブル直出し
最大加速度(m/s
2
)
1000000
電荷感度(pC/m/s2)
0.035
耐衝撃加速度(m/s
2
)
100000
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.15MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※こちらのセンサは、3mのケーブル直出しとなります。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182366
2351A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください