昭和測器
3軸圧電型加速度センサ
3軸、小型、シェア型。
質量(g)
4.8
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-20~160
外形寸法(mm)
10×17×7
周波数(kHz)
共振周波数:35
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1~10000(±1dB)
ケーブル
LNC-6D-2m×3本付き
コネクタ
M3(×3)
最大加速度(m/s
2
)
10000
電荷感度(pC/m/s2)
0.16
耐衝撃加速度(m/s
2
)
100000
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.08MB)
ケーブル仕様書(0.08MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※こちらのセンサは、2mのケーブルが付属しております。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182409
2360
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください