昭和測器
3軸圧電型加速度センサ
3軸、超小型。
質量(g)
1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~160
外形寸法(mm)
8×7×5.5
周波数(kHz)
共振周波数:5
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1~20000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
直出し0.3m 10-32(×3)
最大加速度(m/s
2
)
25000
電荷感度(pC/m/s2)
0.04
耐衝撃加速度(m/s
2
)
50000
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.06MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※ケーブル別売。
※ケーブルには、中継コネクタ(C25A-JJ)及びローノイズケーブル(LNC-1A)等をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182418
2366
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください