昭和測器
アンプ内蔵型加速度センサ
小型、軽量、シェア型。
質量(g)
2.9
取付方式
M3ネジ
使用温度範囲(℃)
-30~110
外形寸法(mm)
Hex9×10.25
周波数(kHz)
共振周波数:40
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
0.8~16000(±3dB)
ケーブル
LNC-6D-2m付き
コネクタ
M3
最大加速度(m/s
2
)
2200
電荷感度(mV/m/s2)
1
耐衝撃加速度(m/s
2
)
10000
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.08MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※こちらのセンサは、2mのケーブルが付属しております。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182436
2431
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください