昭和測器
マグネット(小型)
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
用途
検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。
質量(g)
約44
使用温度範囲(℃)
-20~100
寸法(Φ×高さH)(mm)
24×14
吸着力(N)
120以上
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182594
MG-24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください