昭和測器
絶縁マグネット
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
用途
検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。
質量(g)
約40
寸法(Φ×高さH)(mm)
24×12
吸着力(N)
118以上
使用温度(℃)
最大80
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.03MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182610
MG-24R
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください