昭和測器
絶縁スタッド
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
材質
ステンレス SUS303
質量(g)
約10
規格
M6ネジ
使用温度(℃)
120以下
寸法(Φmm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
締付けトルク(kgcm)
30
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182637
SI-17
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください