日本ニューマチック工業
エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途
自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適
全長(mm)
435
質量(kg)
14.6
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m
3
/min)
0.85
シャンク寸法
25.4mm
アンビル
P式
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
軸心より側面まで(mm)
61.5
能力ボルト径(mm)
標準:45、高力:27
ホース取付口
Rc1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182698
NW-4300HA
¥
164,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません