高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※55HRC未満の被削材に関しましては、MOLDINO 2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23182725EHHBE4010-5-S4-TH3501.540.951
13,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182734EHHBE4010-5-S6-TH3551.560.951
14,370
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182750EHHBE4015-7.5-S4-TH3502.541.431.5
13,750
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182759EHHBE4015-7.5-S6-TH3552.561.431.5
15,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182768EHHBE4020-10-S4-TH350341.92
13,750
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182777EHHBE4020-10-S6-TH355361.92
15,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182786EHHBE4025-12.5-S4-TH350442.382.5
14,490
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182795EHHBE4025-12.5-S6-TH360462.382.5
15,970
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182804EHHBE4030-15-S4-TH3604.542.93
14,490
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182820EHHBE4030-15-S6-TH3604.562.93
15,970
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182829EHHBE4040-20-S4-TH360643.94
14,490
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182838EHHBE4040-20-S6-TH360663.94
15,970
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182847EHHBE4050-25-TH3607.564.75
18,020
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182856EHHBE4060-30-TH370965.76
19,070
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182865EHHBE4080-40-TH3801287.68
24,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182874EHHBE4100-50-TH39015109.510
31,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182890EHHBE4120-60-TH3110181211.512
41,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル EHHBE-TH3 [JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする