高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。
刃径1mm~12mmをラインナップ。
多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。
低抵抗ラジアス刃形状。
振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高靭性熱間工具鋼(SKD61改良鋼)には適していません。高靭性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※等高線加工での使用をお願いいたします。
※ピック量aeを先端フラット径より大きく設定するとカスプが残ります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23182899EHHRE4010-5-S4-TH34近似R RP:0.1345014
13,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182908EHHRE4010-5-S6-TH34近似R RP:0.1345516
14,370
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182917EHHRE4020-10-S4-TH34近似R RP:0.1945024
13,750
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182926EHHRE4020-10-S6-TH34近似R RP:0.1945526
15,110
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182935EHHRE4030-15-S4-TH34近似R RP:0.3286034
14,490
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182944EHHRE4030-15-S6-TH34近似R RP:0.3286036
15,970
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182960EHHRE6040-20-S4-TH36近似R RP:0.3876044
14,490
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182969EHHRE6040-20-S6-TH36近似R RP:0.3876046
15,970
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182978EHHRE6050-25-TH36近似R RP:0.5216056
18,020
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182987EHHRE6060-30-TH36近似R RP:0.5817066
19,070
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23182996EHHRE6080-40-TH36近似R RP:0.8498088
24,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23183005EHHRE6100-50-TH36近似R RP:0.968901010
31,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23183014EHHRE6120-60-TH36近似R RP:1.0881101212
41,220
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319658EHHRE4015-7.5-S4-TH34近似R RP:0.164501.54
12,690
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319667EHHRE4015-7.5-S6-TH34近似R RP:0.164551.56
13,910
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル EHHRE-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする