曜日別特売

ホットプレートやきやき

ホットプレートやきやき - 象印マホービン

丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)
でっかく焼ける「ワイド48cm」
・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
2.5mロングコード
・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

質量(kg)5.5ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23183118EA-DF10
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする