曜日別特売

充電式角質トリマー

充電式角質トリマー - Vita充電式角質トリマー - Vita充電式角質トリマー - Vita充電式角質トリマー - Vita充電式角質トリマー - Vita

削った角質をグングン吸い込んで、周りを汚さない!
足元をしっかりケアして"かかと美人"に!
いつの間にか乾燥がひどくて、かかとがガサガサ...。
そんなときに簡単にお手入れができる「吸引式角質トリマー」。
3つのタイプのブラシを使い分けて、かかとをしっかりケア。
吸引式で、削った角質が周りに飛び散る心配もございません。
また、充電式(コードレス)なので、いつでもどこでもラクラクお使いいただけます。

用途角質取材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ナイロン定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×135バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)最大:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23183784TAN-179
3,460
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥110/税込¥121
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする