兼弥産業
スリット鉢 CSK
色
Aモスグリーン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23183748
CSK-180
1箱(90個)
2.3
180
200
115
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23183757
CSK-210
1箱(30個)
3.2
207
230
131
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23183766
CSK-240
1箱(25個)
5.2
237
250
160
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23183775
CSK-300
1箱(10個)
13
315
326
220
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください