ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵

ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵 - ティー・アイ・トレーディング

最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195910N7302GR 6TB
211,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする