セトクラフト
スパイス&キッチンペーパーホルダー
ツールボックスとしても使える、スパイス&キッチンペーパーホルダー。
アウトドアツールとして、工具入れとして、カスタマイズして使えます。
その他
※幅 約29cmまでのキッチンペーパーに対応
付属品
マグネット式の仕切り(着脱可能)
材質
スチール
個装
ダンボール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約33×12×21.5(ハンドル含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194659
S23-0541-KH
カーキ
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23194668
S23-0541-BK
ブラック
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください