9.5sq.ロングラチェットハンドル

9.5sq.ロングラチェットハンドル - nepros

ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。
精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。

用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275全長(mm)275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90内容量1個
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
※全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195946NBR390AL
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする