9.5sq.ショートラチェットハンドル

9.5sq.ショートラチェットハンドル - nepros

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。
ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。
精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。
ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。

用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160送り角度(°)4差込角(sq.)9.5内容量1個
注意
※破損や空転の原因になるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23195955NBR390AS
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする